BAUER Spänekippbehälter ohne Rollen, lackiert/verzinkt
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Späne-Kippmulde, RAL 2000
• Robuste Konstruktion aus Stahl/Vollblech in flacher Ausführung
Besonders für niedrigen Span-Ausstoß geeignet.
Kippbarer Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Räder nachträglich zu montieren.
• Öl- und wasserdicht verschweißt
Sieb und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
• Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
• Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen kann optional bestellt werden.
Abbildung zeigt Lackierung in RAL 5012, Standard-Lackierung erfolgt in RAL 2000 (Beispielbild)