BAUER Spänekippbehälter mit Rollen, lackiert/verzinkt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Späne-Kippmulde, RAL 2000
• Robuste Konstruktion aus Stahl/Vollblech in flacher Ausführung
Besonders für niedrigen Span-Ausstoß geeignet.
Kippbarer Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Räder nachträglich zu montieren.
• Öl- und wasserdicht verschweißt
Sieb und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
• Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
• Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen kann optional bestellt werden.
Abbildung zeigt Späne-Kippmulde mit Rollensatz. Rollensatz optional erhältlich.
BAUER
Späne-Kippmulde SKK 250 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965885
Katalog Artikelnr 1: 3091.1403 |
|||
BAUER
Späne-Kippmulde 250 lackiert 1130x590x740mm verzinkt
ERIKS Artikelnr. 12965886
Katalog Artikelnr 1: 3091.1404 |
|||
BAUER
Späne-Kippmulde SKK 400 verzinkt
ERIKS Artikelnr. 12965889
Katalog Artikelnr 1: 3091.1406 |
|||
BAUER
Späne-Kippmulde SKK 600 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965890
Katalog Artikelnr 1: 3091.1407 |