ProductPage

ASECOS Kippcontainer Modell KW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kippbehälter Modell KW mit Rollen•    Stabil und nahtlos hergestellt
Vollständig aus PE gefertigt, keine Korrosion.
Wetterbeständige Ausführung.
•    Einfache Handhabung
Geringes Eigengewicht.
Robuste Oberfläche, einfach zu reinigen.
•    Viele Anwendungsmöglichkeiten
Transportieren und Bereitstellen von Granulaten, Streumaterial, etc.
Sammeln von Abfall, Verpackungen. Flüssigkeitsdicht.
•    Standardfarbe Blau
Auf Anfrage auch in den Farben Grün, Rot und Grau lieferbar.•     Rädersatz mit 2 Bockrollen und einer Lenkrolle
Ideal zum Sammeln von Material, ohne eine gesonderte Hubvorrichtung nutzen zu müssen.
•     Kippen
Bei Entriegelung direktes Kippen, da der Schwerpunkt vor den Gabelspitzen liegt.
Eingebauter federgesteuerter Scherenmechanismus, Kippen begrenzt auf 90°.
Schutz des Behälters gegen mechanische Beschädigungen.

Breite (mm)
Höhe (mm)
Inhalt (l)
Farbe: Blau
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
PE-Kippcontainer KW 500l auf Rädern blau ASECOS PE-Kippcontainer KW 500l auf Rädern blau ERIKS Artikelnr. 12974885

Katalog Artikelnr 1: 3010.8313

PE-Kippcontainer KW 750l auf Rädern blau ASECOS PE-Kippcontainer KW 750l auf Rädern blau ERIKS Artikelnr. 12974884

Katalog Artikelnr 1: 3010.8312

Breite (mm)
Höhe (mm)
Inhalt (l)
Farbe: Blau
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)