BAUER Kippcontainer, lackiert/verzinkt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kippbehälter GU, RAL 2000
• Kompakte Bauweise
Material: Stahl/Vollblech in flacher Ausführung Mit günstigem Lastschwerpunkt und günstigem Kippwinkel, stabiler Grundrahmen mit Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
Räder können anschließend montiert werden.
• Sicher und einfach zu bedienen
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen.
• Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
• Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rädersatz.
Abgebildet in der Farbe RAL 3000 und mit Rädersatz (Rädersatz optional verfügbar), standardmäßig in RAL 2000 (Beispielabbildung).
BAUER
Kippbehälter GU 300 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965766
Katalog Artikelnr 1: 3091.1290 |
|||
BAUER
Kippbehälter GU 1000 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965773
Katalog Artikelnr 1: 3091.1296 |