ProductPage

BAUER Kippcontainer, lackiert oder verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kippbehälter, RAL 2000

•    Robuste Konstruktion aus Vollblech
Mit Randversteifung und federbelastetem Kippschutz.
Neigbar gelagerter Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Einfach per Gabelstapler zu versetzen, Räder können nachträglich montiert werden.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
•    Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange, oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
Abbildung zeigt Lackierung in RAL 5012, Standard-Lackierung erfolgt in RAL 2000 (Beispielbild)

Breite (mm)
Höhe (mm)
Inhalt (l)
Farbe
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kippbehälter KN 250 verzinkt BAUER Kippbehälter KN 250 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12965863

Katalog Artikelnr 1: 3091.1381

Kippbehälter KN 250 lackiert BAUER Kippbehälter KN 250 lackiert ERIKS Artikelnr. 12965862

Katalog Artikelnr 1: 3091.1380

Kippbehälter KN 400 lackiert BAUER Kippbehälter KN 400 lackiert ERIKS Artikelnr. 12965864

Katalog Artikelnr 1: 3091.1382

Kippbehälter KN 400 verzinkt BAUER Kippbehälter KN 400 verzinkt ERIKS Artikelnr. 12965865

Katalog Artikelnr 1: 3091.1383

Breite (mm)
Höhe (mm)
Inhalt (l)
Farbe
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)