ProductPage

Großer Mülleimer 120l

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Müllgroßbehälter 120 l•     Leichte Handhabung und Beweglichkeit
Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.
•     Hohe Stabilität und Belastbarkeit
Gefertigt aus HDPE, dadurch äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig.
Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung.
Hergestellt gemäß DIN EN 840-1.

Die passenden Abfallsäcke sind ebenfalls erhältlich. Bitte fragen Sie an!
Abb. zeigt: Müllgroßbehälter in gelb. Beispielabbildung.

Breite (mm): 505
Höhe (mm): 1005
Inhalt (l): 120
Farbe
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Müllcontainer Kunststoff 120l braun Müllcontainer Kunststoff 120l braun ERIKS Artikelnr. 23897702

Katalog Artikelnr 1: 3010.6166

Müllcontainer Kunststoff 120l grün Müllcontainer Kunststoff 120l grün ERIKS Artikelnr. 23897701

Katalog Artikelnr 1: 3010.6164

Müllcontainer Kunststoff 120l rot Müllcontainer Kunststoff 120l rot ERIKS Artikelnr. 23897704

Katalog Artikelnr 1: 3010.6170

Breite (mm): 505
Höhe (mm): 1005
Inhalt (l): 120
Farbe
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)