ProductPage

ASECOS Fahrbare Auffangwanne mit Gitter für 1 Fass à 200l

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Fahrbare Auffangwanne•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten.
Erfüllen die Anforderungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG).
Mit Übereinstimmungserklärung (STAWA-R)
•    Oberflächenbeschichtung
Blau lackiert oder verzinkt.

Lieferung erfolgt ohne Deko.
Auffangvolumen 200 Liter
•    Lagerung direkt auf dem Gitterrost.
In Verbindung mit Fassböcken können 60- und 200-Liter-Fässer liegend gelagert werden.

Breite (mm): 1020
Höhe (mm): 1130
Gewicht (kg): 74
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Auffangbehälter fahrbar verzinkt 1x200l-Fass mit Gitter ASECOS Auffangbehälter fahrbar verzinkt 1x200l-Fass mit Gitter ERIKS Artikelnr. 12328251

Katalog Artikelnr 1: 3010.8366

Breite (mm): 1020
Höhe (mm): 1130
Gewicht (kg): 74
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)