BAUER Abfallbehälter mit aufklappbarem Boden, lackiert/verzinkt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Klappbodenbehälter (kranbar), RAL 2000
• Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
Bis zu einer Höhe von 3 stapelbar, Führungen für Gabelstapler und Hubwagen (Einfahrhöhe 100 mm) und per Kran versetzbar (mit 4 Kranösen Ø 40 mm).
• Einfaches Be- und Entladen
Durch den Bowdenzug kann die Bodenklappe einfach vom Fahrersitz des Staplers aus entriegelt werden.
Der Gummi-Federring sorgt dafür, dass das Geräusch der klappernden Bodenklappe beim Entleeren gedämpft wird.
Die Bodenklappe wird beim Absetzen automatisch geschlossen.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
• Oberfläche
Nach Wahl lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
• Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Räder können optional bestellt werden.
BAUER
Klappbodenbehälter FB 500 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965741
Katalog Artikelnr 1: 3091.1264 |
|||
BAUER
Klappbodenbehälter FB 750 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965742
Katalog Artikelnr 1: 3091.1265 |
|||
BAUER
Klappbodenbehälter FB 1000 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965743
Katalog Artikelnr 1: 3091.1266 |
|||
BAUER
Klappbodenbehälter FB 1000 verzinkt
ERIKS Artikelnr. 12965748
Katalog Artikelnr 1: 3091.1271 |
|||
BAUER
Deckel verzinkt für Klappbodenbehälter FB500
ERIKS Artikelnr. 12965751
Katalog Artikelnr 1: 3091.1274 |