HONEYWELL Transmission risk air monitor CO2 Adaptor
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Honeywell HTRAM-V1-W CO2-Messgerät/Detektor Luftüberwachung
Für den Einsatz in Schulen oder kleinen Gebäuden gibt es einen kostengünstigen Monitor. Dieses Überwachungsgerät warnt den Benutzer, wenn die Gefahr einer Exposition gegenüber Kohlendioxid in der Luft und einer Übertragung von Viren besteht.
Veraltete HLK- und Belüftungssysteme können das Risiko einer Virusübertragung sogar noch erhöhen. Die Technologie von Honeywell, wie z. B. das Honeywell HTRAM-V1-W CO2-Meter/Detektor-Luftüberwachungsgerät, überwacht den CO2-Gehalt.
Zusammen mit den Einstellungen des Benutzers berücksichtigt es die menschlichen Aktivitäten in einem Innenraum. Dieses Honeywell HTRAM-V1-W CO2-Messgerät/Detektor-Luftüberwachungsgerät alarmiert den Benutzer im Falle einer Übertragung von Viren über die Luft. Das Honeywell HTRAM-V1-W CO2-Messgerät/Detektor-Luftüberwachungsgerät ist tragbar und einfach zu bedienen.
Honeywell war in der Lage, die Luftqualitätsbedingungen mit diesen neuen Richtlinien und Algorithmen zu bestimmen. Die Anzahl der anwesenden Personen, die Dauer und die Häufigkeit der Atmung sowie Variablen wie die durchschnittliche Größe des Raums.
Das Honeywell HTRAM-V1-W CO2-Messgerät/Detektor-Luftmessgerät wird mit 3 vorprogrammierten Einstellungen geliefert:
geringe Aktivität (Kinos, Bibliotheken und Klassenzimmer);
mittlere Aktivität (Restaurants, Büros, kleine Kliniken) und
hohe Aktivität (Turnhallen, Sporthallen, Erholungszentren).
Das Honeywell HTRAM-V1-W CO2-Messgerät/Detektor-Luftüberwachungsgerät wird für eine Abdeckung von etwa 74-93 Quadratmetern empfohlen.
Wie bereits erwähnt, liefert der Monitor Anzeigen in einem Ampelmuster (grün, gelb, rot). Auch mit einem akustischen Signal, das den Benutzer auf die Gefahr einer verminderten Belüftung aufmerksam macht. Auf diese Weise wird der CO2-Gehalt ermittelt.
Akustische Warnung:
ein Piepton für mittleren Alarm;
zwei Signaltöne für hohen Alarm
Benutzerfreundliches Ein-Knopf-Setup
10 Stunden Akkulaufzeit mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku
Eigenschaften
CO2-Sensor NDIR
CO 2400 ~ 2000 ppm
Luftfeuchtigkeit 0% ~ 100%
Alarme Optisch und akustisch
Akkulaufzeit 10 Stunden (2600 mAh, 6 Stunden Ladezeit über Micro-USB)
Anzeige TFT
Gehäuse Aluminium
Farbe Weiß
Betriebstemperatur -20 bis 60°C
Artikelbezeichnung HTRAM-V1-W
Abmessungen (HxBxT) 80 x 80 x 22 mm
Gewicht 150 g