ProductPage

ALTREX Steig-/Fassadenleiter

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die Everest Steigleiter ist eine Zugangsleiter aus Aluminium mit Sicherheitskorb. Stark und wartungsfrei. Die 30 mm tiefen rutschfesten Sprossen und der Korb mit glatter Ausführung garantieren einen bequemen und sicheren Aufstieg. Ideal, um Dächer von Betriebsgebäuden, Häusern oder Wohnungen einfach zu erreichen. Diese Steigleiter ist einfach zu montieren. Sie wird komplett vormontiert zu Ihnen geliefert. Die Wandhalter sind in U-Form mit Schlitzen ausgeführt. Diese können somit einfach auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Die einzigartigen abgerundeten Vierkantprofile garantieren, dass sich keine Hindernisse an der Innenseite des Korbs befinden.

  • Komfortabel zu besteigen durch die 30 mm tiefen rutschhemmenden Sprossen und den glatt verarbeiteten Oberflächen des Sicherheitskorbs
  • Einfache Montage, da die Steig-/Fassadenleiter vollständig vormontiert geliefert wird (Wandhalterungen nicht vormontiert)
  • Alle Leitern verfügen über einen sprossenfreien Durchstieg von 1,10 m
  • Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, ohne Befestigungsmaterial
  • Diverses Zubehör verfügbar
Wenn die Steig-/Fassadenleiter als Fluchtwegleiter dienen soll, gelten besondere Gesetze und Vorschriften. Informieren Sie sich hierzu bei Altrex.

Technische Daten:
Leiterbreite (Außenkante): 56 cm.
Leiterbreite (Innenkante): 50 cm.
Sprossenabstand: 28 cm.
Korbdurchmesser: 67 cm.
Abstand zur Fassade: 20 cm.
Wandhalter alle: 200 cm.

Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Verstellbare Bodenbefestigung für Fassadenleiter ALTREX Verstellbare Bodenbefestigung für Fassadenleiter ERIKS Artikelnr. 11955869

Katalog Artikelnr 1: 3062.7527

Korbverschluss von unten bedienbar für Fassadenleiter ALTREX Korbverschluss von unten bedienbar für Fassadenleiter ERIKS Artikelnr. 11955867

Katalog Artikelnr 1: 3062.7525

Ausstiegssicherung 2200mm für Fassadenleiter ALTREX Ausstiegssicherung 2200mm für Fassadenleiter ERIKS Artikelnr. 11955865

Katalog Artikelnr 1: 3062.7523

Ausstiegsschritt 330mm für Fassadenleiter ALTREX Ausstiegsschritt 330mm für Fassadenleiter ERIKS Artikelnr. 11955866

Katalog Artikelnr 1: 202303

Katalog Artikelnr 2: 202303

Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 3,45-3,59 ALTREX Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 3,45-3,59 ERIKS Artikelnr. 11605054

Katalog Artikelnr 1: 202113

Katalog Artikelnr 2: 202113

Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 3,73-3,87 ALTREX Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 3,73-3,87 ERIKS Artikelnr. 11605055

Katalog Artikelnr 1: 202114

Katalog Artikelnr 2: 202114

Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,01-4,15 ALTREX Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,01-4,15 ERIKS Artikelnr. 11605056

Katalog Artikelnr 1: 202115

Katalog Artikelnr 2: 202115

Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,29-4,43 ALTREX Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,29-4,43 ERIKS Artikelnr. 11605057

Katalog Artikelnr 1: 202116

Katalog Artikelnr 2: 202116

Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,57-4,71 ALTREX Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,57-4,71 ERIKS Artikelnr. 11605058

Katalog Artikelnr 1: 202117

Katalog Artikelnr 2: 202117

Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,85-4,99 ALTREX Fassadenleiter mit Korb Ausstiegshöhe 4,85-4,99 ERIKS Artikelnr. 11605059

Katalog Artikelnr 1: 202118

Katalog Artikelnr 2: 202118

Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster