ProductPage

ALTREX Schnellbaufahrgerüst MI TOWER

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schnellbau Fahrgerüst MiTower

Der Altrex MiTOWER ist das erste 1-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich von 1 Person sicher und schnell in 10 Minuten bis zu einer Höhe von 6 Metern auf- und abbauen und als Trolley sehr kompakt transportieren.
Dieses Fahrgerüst ist für viele Betriebsarten, wie Vermietungen, Baubetriebe, Maler, Elektriker und Wartungsfirmen geeignet.
Der MiTOWER PLUS hat eine große Arbeitsplattform und kann eine Arbeitshöhe von 8 Metern erreichen. Der traditionelle MiTOWER hat eine Arbeitshöhe von maximal 6 Metern.
Die Vorteile des MiTOWER:
    Auf- und Abbau durch 1 Person
•    Sicher und schnell in 10 Minuten auf 6 Metern Arbeitshöhe
•    Stark und robust
•    Einzigartiger Aufhängmechanismus in der Plattform
•    Trolley aus eigenen Teilen
•    Einfach und kompakt zu transportieren
•    Nimmt nur wenig Platz in Anspruch
•    Das Gerüst ist erhältlich in den Arbeitshöhen 4, 5, 6, 7 und 8 Meter
•    Erkennungsmöglichkeiten: Name/Logo/Farben

Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Erweiterungssatz MiTOWER STAIRS ALTREX Erweiterungssatz MiTOWER STAIRS ERIKS Artikelnr. 14337989

Katalog Artikelnr 1: 8504200949

RS MiTower 4m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower 4m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 12967327

Katalog Artikelnr 1: 8504200945

RS MiTower 5m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower 5m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 14375740

Katalog Artikelnr 1: 8504200946

RS MiTower 6m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower 6m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 12967329

Katalog Artikelnr 1: 8504200947

Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)