ProductPage

ALTREX Schnellbaufahrgerüst MI TOWER PLUS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schnellbau Fahrgerüst MiTower PLUS

Der Altrex MiTOWER ist das erste 1-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich von 1 Person sicher und schnell in 10 Minuten bis zu einer Höhe von 6 Metern auf- und abbauen und als Trolley sehr kompakt transportieren.
Dieses Fahrgerüst ist für viele Betriebsarten, wie Vermietungen, Baubetriebe, Maler, Elektriker und Wartungsfirmen geeignet.
Der MiTOWER PLUS hat eine große Arbeitsplattform und kann eine Arbeitshöhe von 8 Metern erreichen. Der traditionelle MiTOWER hat eine Arbeitshöhe von maximal 6 Metern.
Die Vorteile des MiTOWER:
    Auf- und Abbau durch 1 Person
•    Sicher und schnell in 10 Minuten auf 6 Metern Arbeitshöhe
•    Stark und robust
•    Einzigartiger Aufhängmechanismus in der Plattform
•    Trolley aus eigenen Teilen
•    Einfach und kompakt zu transportieren
•    Nimmt nur wenig Platz in Anspruch
•    Das Gerüst ist erhältlich in den Arbeitshöhen 4, 5, 6, 7 und 8 Meter
•    Erkennungsmöglichkeiten: Name/Logo/Farben

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Erweiterungssatz MiTOWER PLUS STAIRS ALTREX Erweiterungssatz MiTOWER PLUS STAIRS ERIKS Artikelnr. 12967332

Katalog Artikelnr 1: 3062.7691

RS MiTower PLUS 4m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower PLUS 4m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 14337987

Katalog Artikelnr 1: 8504200951

RS MiTower PLUS 5m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower PLUS 5m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 12967334

Katalog Artikelnr 1: 8504200952

RS MiTower PLUS 6m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower PLUS 6m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 12967335

Katalog Artikelnr 1: 8504200953

RS MiTower PLUS 7m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower PLUS 7m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 14337988

Katalog Artikelnr 1: 8504200954

RS MiTower PLUS 8m Arbeitshöhe ALTREX RS MiTower PLUS 8m Arbeitshöhe ERIKS Artikelnr. 12967337

Katalog Artikelnr 1: 8504200955

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)