ProductPage

ALTREX Leiter Nevada, 2-oder 3-teilig

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die Nevada ist eine ergonomische Leiter, mit dem ERGO-GRIP versehen. Durch das ergonomisch geformte Vierkantprofil bietet diese Leiter einen hohen Gebrauchskomfort. Beim Halten der Leiter bleiben Arme und Hände in einer natürlichen Haltung. Die Sprossen sind bequem zum Stehen und Abstützen. Die Nevada (verschiedene Ausführungen Schiebe- und Mehrzweckleitern) verfügt über ausgestellte Holme und ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen. Die Mehrzweckleitern sind mit einer druckfesten Spreizsicherung für zusätzliche Sicherheit bei freistehender Verwendung ausgestattet.

  • Extra Länge durch freizügigen Sprossenabstand von 28 cm
  • Die Steckhaken ermöglichen es, die Leiterteile zu sichern
  • Bei den 3-teilige Mehrzweckleitern ist der oberste Leiter herausnehmbar
  • Durch die Kunststoffführung kann die Leiter gut ein- und ausgeschoben werden
  • Die extra hohen Sprossen (30 mm) ermöglichen ein optimales Abstützen der Schienbeine
  • Angenehmer Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (41 mm)
  • Ausgestellte Holme (Schiebe- und Mehrzweckleiter) bieten zusätzliche Stabilität
  • Mit Wandlaufrollen zum vereinfachten Ein- und Ausschieben an der Fassade (2-teilige Schiebeleiter, 3-teilige Mehrzweckleiter)

Anzahl Sprossen
Ausführung
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Alu-Leiter Nevada 1x8 Sprossen ALTREX Alu-Leiter Nevada 1x8 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179759

Katalog Artikelnr 1: 8503155617

Katalog Artikelnr 2: 240108

Alu-leiter Nevada 1x10 Sprossen ALTREX Alu-leiter Nevada 1x10 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179760

Katalog Artikelnr 1: 8503155618

Katalog Artikelnr 2: 240110

Alu-Leiter Nevada 1x12 Sprossen ALTREX Alu-Leiter Nevada 1x12 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179761

Katalog Artikelnr 1: 8503155619

Katalog Artikelnr 2: 240112

Alu-leiter Nevada 1x14 Sprossen ALTREX Alu-leiter Nevada 1x14 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179822

Katalog Artikelnr 1: 8503155620

Katalog Artikelnr 2: 240114

Alu-Leiter Nevada 1x16 Sprossen ALTREX Alu-Leiter Nevada 1x16 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179762

Katalog Artikelnr 1: 8503155621

Katalog Artikelnr 2: 240116

Mehrzweckleiter 2-teilig Nevada 2x8 Sprossen ALTREX Mehrzweckleiter 2-teilig Nevada 2x8 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179767

Katalog Artikelnr 1: 8503155624

Katalog Artikelnr 2: 242208

Alu-leiter Nevada 1x20 Sprossen ALTREX Alu-leiter Nevada 1x20 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179763

Katalog Artikelnr 1: 8503155622

Katalog Artikelnr 2: 240120

Schiebeleiter Nevada 2x10 Sprossen ALTREX Schiebeleiter Nevada 2x10 Sprossen ERIKS Artikelnr. 11955927

Katalog Artikelnr 1: 8503609906

Katalog Artikelnr 2: 241210

Mehrzweckleiter 2-teilig Nevada 2x10 Sprossen ALTREX Mehrzweckleiter 2-teilig Nevada 2x10 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179768

Katalog Artikelnr 1: 8503155625

Katalog Artikelnr 2: 242210

Mehrzweckleiter 2-teilig Nevada 2x12 Sprossen ALTREX Mehrzweckleiter 2-teilig Nevada 2x12 Sprossen ERIKS Artikelnr. 23179769

Katalog Artikelnr 1: 8503155626

Katalog Artikelnr 2: 242212

Anzahl Sprossen
Ausführung
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster