ALTREX Fahrgerüst 0,75x1,85 m traditioneller Aufbau Typ 4100 Holz
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Aluminium-Fahrgerüst 4100 – 0,75 m schmal, Längenmaß 1,85 m
Das schmale Fahrgerüst 4100 ist 0,75 m breit und 1,85/2,45 m lang
• Die maximale Arbeitshöhe für das 4100 beträgt sowohl für Innen- als auch für Außennutzung 10,2 Meter (höher möglich)
• Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
• Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
• Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung
• Ausgestattet mit komplettem hölzernen Bordbretterset mit Scharnieren und Holzplattformen
• Hölzerne Plattformen mit Abhebesicherung ausgestattet
• Teleskopisch einstellbare Dreiecksausleger
• Doppelt gebremste Räder Ø 200 mm. Aufrollbar (10 cm) und zu entriegeln unter voller Last
• Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung
Stückliste für Bestellnr. 3062.7534
Beschreibung
Aufbaurahmen 75-28-7, 6,0 kg: 2
Geländerrahmen 75-50-2, 2,6 kg: 2
Radstütze Ø 200 mm 4000-Serie, 3,3 kg: 4
Holzplattform mit Luke, 14,0 kg: 1
Diagonalverstrebung, 2,0 kg: 2
Horizontalverstrebung, 1,8 kg: 6
Dreiecksausleger standard 4000-Serie, 7,3 kg: –
Set Bordbretter 0,75 x 1,85/2,45 m, 7,6 kg: 1
Konfigurationsnummern
Längenmaß 1,85 m: C410004
ALTREX
Holz-Plattform 185 RS TOWER 41 4,2m
ERIKS Artikelnr. 12967296
Katalog Artikelnr 1: 3062.7534 |
|||
ALTREX
Holz-Plattform 185 RS TOWER 41 6,2m
ERIKS Artikelnr. 12967297
Katalog Artikelnr 1: 3062.7535 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|