Gitterelement für Trennwandsystem
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Trennwandsystem
• Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Lagerwand und Raumteiler.
• Schnelle und einfache Montage
• Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• Individuelle Farbwahl
Standardlackierung RAL 7037 staubgrau. RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau und RAL 5018 türkisblau ohne Mehrpreis lieferbar (Bitte bei Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar.
Türen
• Komplett mit Schloss und Drückergarnitur
• Variabeler Türanschlag
• Wahlweise Rechts- oder Linksanschlag, nach innen oder nach außen öffnend
• Maximaler Öffnungswinkel 135° nach innen, 180° nach außen
• Überarbeitetes Türblatt für noch mehr Stabilität
Pfosten (o. Abb.) mit Befestigungslasche und Hülsenanker zur Bodenmontage
Endpfosten aus Rechteckrohr (70 x 40 x 3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel.
Mittelpfosten aus Rechteckrohr (70 x 40 x 3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig).
Eckpfosten aus Quadratroh (40 x 40 x 3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.
T-Pfosten (70 x 40 x 3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig) für rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.).
Wandanschlussprofil als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht für Schrauben.
Aufsatzpfosten für alle Pfostentypen.
Standardlackierung: RAL 7037 staubgrau.
Füllelemente
• Flexibel durch Profilrahmen
• Verschiedene Füllelemente möglich – auch in Kombinationshöhen
• Preise und Ausführungen auf Anfrage
Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder!
Vario-Eckelemente für eine flexible Nutzung auf Anfrage lieferbar!
in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.
Wandelement 1000mm grau Trennwandsystem Vario
ERIKS Artikelnr. 11818773
Katalog Artikelnr 1: 3056.1142 |
|||
Wandelement 500mm grau Trennwandsystem Vario
ERIKS Artikelnr. 11818772
Katalog Artikelnr 1: 3056.1141 |