THURMETALL Wandschrank mit geschlossenen Schiebetüren und perforierter Rückwand
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Wandschrank, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B• Stabile Stahlblechkonstruktion
zweifarbig, mit Pulverbeschichtung, siehe Farbliste. Korpus bis 50 kg belastbar, bei gleichmäßig verteilter Last. Gute Übersicht und einfacher Zugang zum Lagergut, da es sich auf Augenhöhe befindet.
• Verschiedene Rückwände
Wahlweise glatte oder gelochte Rückwände, mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und einem Mittenabstand von 38 mm sowie vertikalen Schlitzen zur Aufnahme des Lagerguts mittels optionalem Zubehör wie Lochplattenhaken, Dosenhalter, Ablageböden.
• Ausführung
Türen: wahlweise Vollblech oder mit Sichtfenster aus Acrylglas, abschließbar, mit Drehdruck-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen.
• Lieferung inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage.
Für verschiedene Wände kann unterschiedliches Befestigungsmaterial erforderlich sein. Dies muss vor der Montage bestimmt werden!
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
THURMETALL
Hängeschrank gelocht 800x2000x300 4040/1060
ERIKS Artikelnr. 12969520
Katalog Artikelnr 1: 3038.0111 |
|||
THURMETALL
Hängeschrank gelocht 800x2000x300 7016/7035
ERIKS Artikelnr. 12969521
Katalog Artikelnr 1: 3038.0112 |