ProductPage

CP Spindschrank mit 3 Türen übereinander, H 1800 x T 500mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht


Spindschrank mit Kunststofffüßen, 150 mm hoch (Gesamthöhe 1850 mm)
•    Viele Fächer auf kleinstem Raum
Wahlweise mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander und 1, 2, 3 oder 4 Abteilen nebeneinander.
Lichte Breite der Fächer: B x T: 230 x 465 mm.
(B 330 mm auf Anfrage erhältlich.)
•    Langlebige Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Abschließbare Türen
Schließung über Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln.
Türanschlag rechts.
Einwandige Ausführung mit glatter Oberfläche ohne Lochung oder Etikettenrahmen.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen oder Sockel
Füße: Höhe 150 mm , bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: Höhe 100 mm , teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.

Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Anzahl Fächer (st)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schließfachschrank Füße 8010-103 7035/7035 CP Schließfachschrank Füße 8010-103 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 12963576

Katalog Artikelnr 1: 3037.0301

Schließfachschrank 1850x610 2x3 Fächer RAL 7035/7035 CP Schließfachschrank 1850x610 2x3 Fächer RAL 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 23867150

Katalog Artikelnr 1: 3095.1402

Schließfachschrank 1850x610 2x3 Fächer RAL 7035/5012 CP Schließfachschrank 1850x610 2x3 Fächer RAL 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11824007

Katalog Artikelnr 1: 8503058197

Schließfachschrank 1850x900 3x3 Fächer RAL 7035/5012 CP Schließfachschrank 1850x900 3x3 Fächer RAL 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11824008

Katalog Artikelnr 1: 8503058198

Schließfachschrank 1850x900 3x3 Fächer RAL 7035/7035 CP Schließfachschrank 1850x900 3x3 Fächer RAL 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 23867157

Katalog Artikelnr 1: 3095.1414

Schließfachschrank 1850x1190 4x3 Fächer RAL 7035/5012 CP Schließfachschrank 1850x1190 4x3 Fächer RAL 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11824009

Katalog Artikelnr 1: 8503058199

Fächerschrank 1850x1190 4x3 Fächer RAL 7035/7035 CP Fächerschrank 1850x1190 4x3 Fächer RAL 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 23867163

Katalog Artikelnr 1: 3095.1426

Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Anzahl Fächer (st)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)