ProductPage

CP Schwerlast-Beistellschrank mit 1 Fachboden Höhe 1000mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schwerlastschrank, RAL 7035 lichtgrau

Sichere Stahlblechkonstruktion

  • Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
  • Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
  • Türverstärkung (mittig) mit verborgenem Verschlussriegel.
  • Schrankdach bei den Schrankhöhen 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.

Belastbarkeit 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlast: 700 kg

Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.

Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.

Breite (mm)
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
ZL-Flügeltürschrank 1000x930x500 RAL7035 CP ZL-Flügeltürschrank 1000x930x500 RAL7035 ERIKS Artikelnr. 12327793

Katalog Artikelnr 1: 3077.1961

ZL-Flügeltürschrank 1000x1200x500 RAL7035 CP ZL-Flügeltürschrank 1000x1200x500 RAL7035 ERIKS Artikelnr. 12327796

Katalog Artikelnr 1: 3077.1962

Breite (mm)
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)