ProductPage

CP Schrank mit aufschlagenden Türen, 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Breite (mm)
Höhe (mm): 1950
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schrank RAL 7035/5010 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen CP Schrank RAL 7035/5010 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen ERIKS Artikelnr. 12963844

Katalog Artikelnr 1: 3077.2205

Schrank RAL 7035 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen CP Schrank RAL 7035 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen ERIKS Artikelnr. 12963846

Katalog Artikelnr 1: 3077.2204

Schrank RAL 7035 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen CP Schrank RAL 7035 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen ERIKS Artikelnr. 12963925

Katalog Artikelnr 1: 3077.2207

Schrank RAL 7035/5010 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen CP Schrank RAL 7035/5010 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen ERIKS Artikelnr. 12963923

Katalog Artikelnr 1: 3077.2208

Schrank RAL 7035/5012 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen CP Schrank RAL 7035/5012 3 Fachböden rechts und links sowie 2 großen Schubladen ERIKS Artikelnr. 12963924

Katalog Artikelnr 1: 3077.2209

Breite (mm)
Höhe (mm): 1950
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)