CP Schrägdachausführung für Garderobenschrank Typ CLASSIC und EVOLO
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cp.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schrägdachausführung für Garderobenschränke Serie Evolo
• Nie wieder etwas vergessen
Auf dem schrägen Schrankdach bleibt nichts unbemerkt.
Alle Schrägdachaufsätze sind nachrüstbar.
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch
![]() |
CP
Integrierte Schräge/Dach Aufpreis pro Fach
ERIKS Artikelnr. 11824163
Katalog Artikelnr 1: 8503059547 |
||
![]() |
CP
Schrägdachaufsatz 230mm für Fünfteiler
ERIKS Artikelnr. 11824175
Katalog Artikelnr 1: 8503059559 |
||
![]() |
CP
Schrägdachaufsatz 230mm für Zweiteiler
ERIKS Artikelnr. 11824172
Katalog Artikelnr 1: 8503059556 |
||
![]() |
CP
Schrägdachaufsatz 230mm für Dreiteiler
ERIKS Artikelnr. 11824173
Katalog Artikelnr 1: 8503059557 |
||
![]() |
CP
Schrägdachaufsatz 230mm für Einteiler
ERIKS Artikelnr. 11824154
Katalog Artikelnr 1: 8503059537 |
||
![]() |
CP
Schrägdachaufsatz 230mm für Vierteiler
ERIKS Artikelnr. 11824174
Katalog Artikelnr 1: 8503059558 |