ProductPage
PCE

CP Schiebetürenschrank mit Trennwand, Breite 1600 mm

ERIKS Artikel #

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp

Schiebetürenschrank, Breite 1600 mm, mit Mitteltrennwand, Tiefe 400 mm

•    Robuste Stahlblechkonstruktion
Komplett mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Abdeckplatte und leichtgängig laufenden Schiebetüren. Die Schrankbreite 1600 mm wird mit Mitteltrennwand geliefert.
Schranktiefe: 400 und 500 mm
•     Sicheres Depot für Aktenordner
Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
•      Höhenverstellbare Böden (15-mm-Raster)
Tragkraft ca. 50 kg, lackiert.
•     Standard-Lackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau. Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.
Farbe Abdeckplatte:
Korpus RAL 7035, Abdeckplatte lichtgrau.
Korpus RAL 7021, Abdeckplatte in Buche-Dekor.