ProductPage

CP Regalschrank mit 4 Fachböden und 12 Lagerbehältern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Magazinregalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 4 Fachböden•    Robuste Vollblech-Konstruktion
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
•    In Höhe verstellbare Fachböden
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Schrank und Vorderseite siehe Farbliste.
•    Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.•    12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
•    Nach Wahl mit oder ohne Türen

Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 1980
Tiefe (mm): 420
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Regalschrank 7035/5012 1980x1000x420mm mit Türen 12 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/5012 1980x1000x420mm mit Türen 12 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824077

Katalog Artikelnr 1: 3047.5678

Regalschrank 7035/7035 1980x1000x420mm mit Türen 12 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1980x1000x420mm mit Türen 12 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824076

Katalog Artikelnr 1: 3047.5676

Regalschrank 7035/7035 1980x1000x420mm ohne Türen 12 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1980x1000x420mm ohne Türen 12 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824075

Katalog Artikelnr 1: 3047.5670

Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 1980
Tiefe (mm): 420
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)