ProductPage

CP Regalschrank mit 14 Fachböden und 70 Lagerbehältern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Magazinregalschrank HxBxT 1690x700x300 mm, mit 14 Fachböden•    Farbfächer ohne Aufpreis
Standardfarben ohne Aufpreis in ein- oder zweifarbigen Kombinationen von Gehäuse und Fronten auf Anfrage verfügbar.
•    Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.


Verfügbare Korpusfarben (ohne Aufpreis):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Verfügbare Türfarben (ohne Aufpreis):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035•    48 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
•    42 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
•    Nach Wahl mit oder ohne Türen

Breite (mm): 700
Höhe (mm): 1690
Tiefe (mm): 300
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Regalschrank 7035/5012 1690x700x300mm mit Türen 90 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/5012 1690x700x300mm mit Türen 90 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824065

Katalog Artikelnr 1: 3047.5580

Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm ohne Türen 90 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm ohne Türen 90 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824063

Katalog Artikelnr 1: 3047.5572

Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm mit Türen 90 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm mit Türen 90 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824064

Katalog Artikelnr 1: 3047.5578

Breite (mm): 700
Höhe (mm): 1690
Tiefe (mm): 300
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)