ProductPage

CP Regalschrank mit 11 Fachböden und 60 Lagerbehältern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Magazinregalschrank HxBxT 1690x700x300 mm, mit 11 Fachböden•    Farbfächer ohne Aufpreis
Standardfarben ohne Aufpreis in ein- oder zweifarbigen Kombinationen von Gehäuse und Fronten auf Anfrage verfügbar.
•    Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.


Verfügbare Korpusfarben (ohne Aufpreis):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Verfügbare Türfarben (ohne Aufpreis):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035•    24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
•    36 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
•    Nach Wahl mit oder ohne Türen

Breite (mm): 700
Höhe (mm)
Tiefe (mm): 300
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm mit Türen 60 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm mit Türen 60 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824061

Katalog Artikelnr 1: 3047.5566

Regalschrank 7035/5012 1690x700x300mm mit Türen 60 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/5012 1690x700x300mm mit Türen 60 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824062

Katalog Artikelnr 1: 3047.5568

Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm ohne Türen 60 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1690x700x300mm ohne Türen 60 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824059

Katalog Artikelnr 1: 3047.5560

Regalschrank 7035/7035 1980x700x300mm mit Türen 48 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1980x700x300mm mit Türen 48 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824067

Katalog Artikelnr 1: 3047.5618

Regalschrank 7035/5012 1980x700x300mm mit Türen 48 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/5012 1980x700x300mm mit Türen 48 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824068

Katalog Artikelnr 1: 3047.5620

Regalschrank 7035/7035 1980x700x300mm ohne Türen 48 Lagerbehälter CP Regalschrank 7035/7035 1980x700x300mm ohne Türen 48 Lagerbehälter ERIKS Artikelnr. 11824066

Katalog Artikelnr 1: 3047.5612

Breite (mm): 700
Höhe (mm)
Tiefe (mm): 300
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)