ProductPage

CP Offener Garderobenschrank H1950xB3100xT480mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Offene Garderobe, lichtgrau/enzianblauErweiter- und veränderbares Endlossystem.
Schränke links und rechts für Zwischenteile vorgerichtet.
•    Doppelwandige Flügeltüren
Mit Öffnungsbegrenzer 90°.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
•    Ausführung
2 geräumige Fächer.
Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant).
Hutablage und Schuhrost mit Vierkantrohr, anthrazit lackiert.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Sockel in Korpusfarbe.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Lieferung
Zerlegt, mit einfacher Montageanleitung.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Offene Garderobe bestehend aus: 1 Schrank mit 10 Fächern,1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost

Breite (mm)
Höhe (mm): 1950
Tiefe (mm): 480
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Garderobe offen RAL 7035 1950x2100x480mm 3 Schränke CP Garderobe offen RAL 7035 1950x2100x480mm 3 Schränke ERIKS Artikelnr. 23867218

Katalog Artikelnr 1: 8502195141

Offener Garderobenschrank 80730-00 7035/5010 CP Offener Garderobenschrank 80730-00 7035/5010 ERIKS Artikelnr. 12963708

Katalog Artikelnr 1: 3037.0439

Breite (mm)
Höhe (mm): 1950
Tiefe (mm): 480
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)