CP Offener Garderobenschrank H1950xB1410xT480mm
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Offene Garderobe, lichtgrau/enzianblauErweiter- und veränderbares Endlossystem.
Schränke links und rechts für Zwischenteile vorgerichtet.
• Doppelwandige Flügeltüren
Mit Öffnungsbegrenzer 90°.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
• Ausführung
2 geräumige Fächer.
Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant).
Hutablage und Schuhrost mit Vierkantrohr, anthrazit lackiert.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Sockel in Korpusfarbe.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Lieferung
Zerlegt, mit einfacher Montageanleitung.
Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Offener Garderobenschrank bestehend aus: 1 Schrank mit 10 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 abschließende Seitenwand