ProductPage

CP Großer Schrank mit Schubladen und 2 Flügeltüren

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Großer Werkzeugschrank, RAL 7035 lichtgrau

•     Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte.
•    3 Schubladen
Auszug: 100 %.
Belastbarkeit: 50 kg.
Wahlweise mit 3 Schubladen mittig oder unten.
•    2 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.

Breite (mm)
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Beistellschrank mit Türen 8821-5035 7035/5010 CP Beistellschrank mit Türen 8821-5035 7035/5010 ERIKS Artikelnr. 12963813

Katalog Artikelnr 1: 3077.2313

Beistellschrank mit Türen 8830-5035 7035/5012 CP Beistellschrank mit Türen 8830-5035 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 12963820

Katalog Artikelnr 1: 3077.2316

Beistellschrank 6 Schubladen 1000mmx1200mmx400mm RAL7035 CP Beistellschrank 6 Schubladen 1000mmx1200mmx400mm RAL7035 ERIKS Artikelnr. 12327795

Katalog Artikelnr 1: 3077.1971

Beistellschrank 6 Schubladen 1000mmx1200mmx500mm RAL7035 CP Beistellschrank 6 Schubladen 1000mmx1200mmx500mm RAL7035 ERIKS Artikelnr. 12327798

Katalog Artikelnr 1: 3077.1972

Breite (mm)
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)