ProductPage

CP Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank und zueinander schlagenden Türen H2090xT500mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Garderobenschrank Serie Classic mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm, lichtgrau/lichtgrau•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Klassische Schwarz-Weiß-Trennung
Getrennte Aufbewahrung von Berufs-/Privatkleidung.
•    Praktische Türen
Mit paarweise zueinander schlagenden Türen, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Lüftungskonzept CBL, Lüftungsschlitz und eingestanzte Etikettenrahmen.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau mit verstellbaren Bodengleitern.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Garderobenschrank 2 Fächer mit unterbauter Sitzbank 1850x610x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer mit unterbauter Sitzbank 1850x610x500mm ERIKS Artikelnr. 11820149

Katalog Artikelnr 1: 3037.0154

Garderobenschrank 2 Fächer mit unterbauter Sitzbank 1850x810x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer mit unterbauter Sitzbank 1850x810x500mm ERIKS Artikelnr. 11820150

Katalog Artikelnr 1: 3037.0156

Garderobenschrank 4 Fächer mit Sitzbank 1850x1190x500mm CP Garderobenschrank 4 Fächer mit Sitzbank 1850x1190x500mm ERIKS Artikelnr. 11820151

Katalog Artikelnr 1: 3037.0158

Garderobenschrank 4 Fächer mit unterbauter Sitzbank 1850x1590x500mm CP Garderobenschrank 4 Fächer mit unterbauter Sitzbank 1850x1590x500mm ERIKS Artikelnr. 11820152

Katalog Artikelnr 1: 3037.0160

Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)