ProductPage

FORMAT Garderobenschrank mit Stellfüßen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Garderobenschrank, RAL 7035 lichtgrau•    Universell einsetzbar und funktional
Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung.
Glatte Fachböden, leicht zu reinigen.
Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken pro Abteil.
Abteilbreite: 300 mm.
•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Türanschlag rechts.
Wahlweise mit Füßen aus schwarzem Kunststoff oder Sockel aus Stahlblech, jeweils 100 mm hoch.
Korpus und Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Alternativ: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Lieferung ohne Dekoration.
Ausführung: Garderobenschrank mit Füßen

Breite (mm): 610
Höhe (mm): 1800
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Garderobenschrank 2 Fächer 1800x610x500mm grau/grau FORMAT Garderobenschrank 2 Fächer 1800x610x500mm grau/grau ERIKS Artikelnr. 11820096

Katalog Artikelnr 1: 8502770506

Breite (mm): 610
Höhe (mm): 1800
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)