ProductPage

CP Garderobenschrank mit 1 Tür für jeweils 2 Spinde H1850xT500mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Garderobenschrank Serie Classic mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/lichtgrau•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Klassische Schwarz-Weiß-Trennung
Getrennte Aufbewahrung von Berufs-/Privatkleidung hinter einer Tür.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Lüftungskonzept CBL, Lüftungsschlitz und eingestanzte Etikettenrahmen.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau mit verstellbaren Bodengleitern.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Breite (mm): 610
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Garderobenschrank Classic 8210-20 7035/5010 CP Garderobenschrank Classic 8210-20 7035/5010 ERIKS Artikelnr. 12963733

Katalog Artikelnr 1: 3037.0361

Garderobenschrank 1 Tür 2 Fächer mit Füßen CP Garderobenschrank 1 Tür 2 Fächer mit Füßen ERIKS Artikelnr. 11820141

Katalog Artikelnr 1: 8502770550

Breite (mm): 610
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)