ProductPage

CP Garderobenschrank H2095x500mm mit untergebauter Sitzbank

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Garderobenschrank Serie Classic mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm, lichtgrau/lichtgrau•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Mit Lüftungsschlitz und eingestanztem Etikettenrahmen.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Breite (mm)
Höhe (mm): 2090
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Garderobenschrank 1 Fach mit Sitzbank 2090x320x500mm CP Garderobenschrank 1 Fach mit Sitzbank 2090x320x500mm ERIKS Artikelnr. 11820128

Katalog Artikelnr 1: 8502770537

Garderobenschrank 1 Fach mit unterbauter Sitzbank 2090x420x500mm CP Garderobenschrank 1 Fach mit unterbauter Sitzbank 2090x420x500mm ERIKS Artikelnr. 11820129

Katalog Artikelnr 1: 8502770538

Garderobenschrank 2 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x610x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x610x500mm ERIKS Artikelnr. 11820130

Katalog Artikelnr 1: 8502770539

Garderobenschrank 2 Fächer mit Sitzbank 2090x810x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer mit Sitzbank 2090x810x500mm ERIKS Artikelnr. 11820131

Katalog Artikelnr 1: 8502770540

Garderobenschrank 3 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x900x500mm CP Garderobenschrank 3 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x900x500mm ERIKS Artikelnr. 11820132

Katalog Artikelnr 1: 8502770541

Garderobenschrank Sitzbank 8050-30 7035/5010 CP Garderobenschrank Sitzbank 8050-30 7035/5010 ERIKS Artikelnr. 12963666

Katalog Artikelnr 1: 3037.0261

Garderobenschrank 4 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x1190x500mm CP Garderobenschrank 4 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x1190x500mm ERIKS Artikelnr. 11820134

Katalog Artikelnr 1: 8502770543

Garderobenschrank 3 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x1200x500mm CP Garderobenschrank 3 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x1200x500mm ERIKS Artikelnr. 11820133

Katalog Artikelnr 1: 8502770542

Garderobenschrank Sitzbank 8050-50 7035/5010 CP Garderobenschrank Sitzbank 8050-50 7035/5010 ERIKS Artikelnr. 12963674

Katalog Artikelnr 1: 3037.0269

Garderobenschrank 5 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x1480x500mm CP Garderobenschrank 5 Fächer mit unterbauter Sitzbank 2090x1480x500mm ERIKS Artikelnr. 11820136

Katalog Artikelnr 1: 8502770545

Breite (mm)
Höhe (mm): 2090
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster