ProductPage

CP Garderobenschrank H1850xT500mm mit 150mm hohen Standfüßen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Garderobenschrank Serie Classic mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/lichtgrau•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Mit Lüftungsschlitz und eingestanztem Etikettenrahmen.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Garderobenschrank 1 Fach auf Füßen 1850x320x500 7035/5012 CP Garderobenschrank 1 Fach auf Füßen 1850x320x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11824090

Katalog Artikelnr 1: 8503058947

Garderobenschrank 1 Fach auf Füßen 1850x320x500 R7035 CP Garderobenschrank 1 Fach auf Füßen 1850x320x500 R7035 ERIKS Artikelnr. 11820100

Katalog Artikelnr 1: 8502770510

Garderobenschrank 1 Fach auf Füßen 1850x420x500 R 7035 CP Garderobenschrank 1 Fach auf Füßen 1850x420x500 R 7035 ERIKS Artikelnr. 11820101

Katalog Artikelnr 1: 8502770511

Garderobenschrank 4 Fächer auf Füßen 1850x420x500 7035/5012 CP Garderobenschrank 4 Fächer auf Füßen 1850x420x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11824091

Katalog Artikelnr 1: 8503058948

Garderobenschrank 2 Fächer auf Füßen 1850x610x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer auf Füßen 1850x610x500mm ERIKS Artikelnr. 11820102

Katalog Artikelnr 1: 8502770512

Garderobenschrank 2 Fächer/300 RAL 7035/5012 Fuß CP Garderobenschrank 2 Fächer/300 RAL 7035/5012 Fuß ERIKS Artikelnr. 11819079

Katalog Artikelnr 1: 8502609661

Garderobenschrank aus Stahl 2 Fächer/Füße 7035/5012 CP Garderobenschrank aus Stahl 2 Fächer/Füße 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818546

Katalog Artikelnr 1: 8502325766

Garderobenschrank 2 Fächer auf Füßen 1850x810x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer auf Füßen 1850x810x500mm ERIKS Artikelnr. 11820103

Katalog Artikelnr 1: 8502770513

Garderobenschrank 3 Fächer auf Füßen 1850x900x500mm CP Garderobenschrank 3 Fächer auf Füßen 1850x900x500mm ERIKS Artikelnr. 11820104

Katalog Artikelnr 1: 8502770514

Garderobenschrank 3 für/300 RAL7035/5012 Füße CP Garderobenschrank 3 für/300 RAL7035/5012 Füße ERIKS Artikelnr. 11819080

Katalog Artikelnr 1: 8502609662

Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster