ProductPage

CP Garderobenschrank H1850mmx500mm mit Sockel

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Garderobenschrank Serie Classic mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, lichtgrau/lichtgrau•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Mit Lüftungsschlitz und eingestanztem Etikettenrahmen.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Breite (mm)
Höhe (mm): 1800
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Garderobenschrank 1 Fach Sockel 1850x320x500 7035/5012 CP Garderobenschrank 1 Fach Sockel 1850x320x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11824093

Katalog Artikelnr 1: 8503058950

Garderobenschrank 1 Fach mit Sockel 1800x320x500 R7035 CP Garderobenschrank 1 Fach mit Sockel 1800x320x500 R7035 ERIKS Artikelnr. 11820110

Katalog Artikelnr 1: 8502770519

Garderobenschrank Sockel 8020-12 7035/5010 CP Garderobenschrank Sockel 8020-12 7035/5010 ERIKS Artikelnr. 12963624

Katalog Artikelnr 1: 3037.0245

Garderobenschrank 1 Fach mit Sockel 1850x420x500 R7035 CP Garderobenschrank 1 Fach mit Sockel 1850x420x500 R7035 ERIKS Artikelnr. 11820111

Katalog Artikelnr 1: 8502770520

Garderobenschrank 1 Fach Sockel 1850x420x500 7035/5012 CP Garderobenschrank 1 Fach Sockel 1850x420x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11824094

Katalog Artikelnr 1: 8503058951

Garderobenschrank aus Stahl 2 Fächer/Sockel 7035/5012 CP Garderobenschrank aus Stahl 2 Fächer/Sockel 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818549

Katalog Artikelnr 1: 8502325769

Garderobenschrank 2 Fächer mit Sockel 1800x610x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer mit Sockel 1800x610x500mm ERIKS Artikelnr. 11820112

Katalog Artikelnr 1: 8502770521

Garderobenschrank 2 Fächer mit Sockel 1800x810x500mm CP Garderobenschrank 2 Fächer mit Sockel 1800x810x500mm ERIKS Artikelnr. 11820113

Katalog Artikelnr 1: 8502770522

Garderobenschrank 2 Fächer/400 RAL 7035/5012 Sockel CP Garderobenschrank 2 Fächer/400 RAL 7035/5012 Sockel ERIKS Artikelnr. 11819081

Katalog Artikelnr 1: 8502609664

Garderobenschrank aus Stahl 3 Fächer/Sockel 7035/5012 CP Garderobenschrank aus Stahl 3 Fächer/Sockel 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818550

Katalog Artikelnr 1: 8502325770

Breite (mm)
Höhe (mm): 1800
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster