ProductPage

CP Einseitige Garderobenbank mit Holzlatten

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einseitige Garderobenbank, Holzlatten•    Stabile Ausführung
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben (siehe Farbliste).
•    Allseitig geschliffene Hartholzlatten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Garderobenleiste.
Profil ca. 60 x 30 mm.
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
•    Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Doppelkleiderhaken aus Kunststoff, verdeckt gemäß DIN.
•    Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.
Abbildung zeigt einseitige Garderobenbank mit Kunststoffleiste in lichtgrau. Beispielabbildung. Ausführung: mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken

Höhe (mm): 1650
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x403mm 4 Haken CP Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x403mm 4 Haken ERIKS Artikelnr. 23867192

Katalog Artikelnr 1: 8502196124

Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x403mm 6 Haken CP Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x403mm 6 Haken ERIKS Artikelnr. 23867198

Katalog Artikelnr 1: 8502196125

Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x403mm Haken+Schuhablage CP Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x403mm Haken+Schuhablage ERIKS Artikelnr. 23867199

Katalog Artikelnr 1: 8502196155

Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken CP Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken ERIKS Artikelnr. 23867204

Katalog Artikelnr 1: 8502196126

Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x403mm Haken+Schuhablage+F5048 CP Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x403mm Haken+Schuhablage+F5048 ERIKS Artikelnr. 23867205

Katalog Artikelnr 1: 8502196156

Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x403mm Haken+Schuhablage CP Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x403mm Haken+Schuhablage ERIKS Artikelnr. 23867193

Katalog Artikelnr 1: 8502196127

Höhe (mm): 1650
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)