ProductPage

CP Einseitige Garderobenbank mit hellgrauen Kunststofflatten

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einseitige Garderobenbank, Leisten lichtgrau•    Stabile Ausführung
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben (siehe Farbliste).
•    Allseitig geschliffene Hartholzlatten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Garderobenleiste.
Profil ca. 60 x 30 mm.
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
•    Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Doppelkleiderhaken aus Kunststoff, verdeckt gemäß DIN.
•    Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.
Ausführung: mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken

Höhe (mm): 1650
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Sitzbank einseitig mit Gitter L1000mm mit Kunststoff-Rückenlehne CP Sitzbank einseitig mit Gitter L1000mm mit Kunststoff-Rückenlehne ERIKS Artikelnr. 11818695

Katalog Artikelnr 1: 8502340044

Sitzbank einseitig mit Gitter L1500mm mit Kunststoff-Rückenlehne CP Sitzbank einseitig mit Gitter L1500mm mit Kunststoff-Rückenlehne ERIKS Artikelnr. 11818696

Katalog Artikelnr 1: 8502340045

Sitzbank einseitig mit Haken L1000mm mit Kunststoff-Rückenlehne CP Sitzbank einseitig mit Haken L1000mm mit Kunststoff-Rückenlehne ERIKS Artikelnr. 11818686

Katalog Artikelnr 1: 8502340032

Sitzbank einseitig mit Haken L1500mm mit Kunststoff-Rückenlehne CP Sitzbank einseitig mit Haken L1500mm mit Kunststoff-Rückenlehne ERIKS Artikelnr. 11818687

Katalog Artikelnr 1: 8502340033

Sitzbank einseitig mit Haken L2000mm mit Kunststoff-Rückenlehne CP Sitzbank einseitig mit Haken L2000mm mit Kunststoff-Rückenlehne ERIKS Artikelnr. 11818688

Katalog Artikelnr 1: 8502340035

Sitzbank einseitig mit Gitter L2000mm mit Kunststoff-Rückenlehne CP Sitzbank einseitig mit Gitter L2000mm mit Kunststoff-Rückenlehne ERIKS Artikelnr. 11818697

Katalog Artikelnr 1: 8502340046

Höhe (mm): 1650
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)