ProductPage

CP Doppelter Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank H2090 xT500mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht


Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Classic mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm, lichtgrau/enzianblau
•    Langlebige Stahlblechkonstruktion
Schrank mit 2 Fächern übereinander.
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, in Drehbolzen gelagert, oben und unten mit je 1 Lochrosette und 1 eingestanztem Etikettenrahmen.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Abteilbreite 400 mm, auf für Motorradhelme geeignet.
Pro Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Böden und Fächer meist in der Korpusfarbe.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.
Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Breite (mm)
Höhe (mm): 2090
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Doppelter Garderobenschrank B610 unterbaute Sitzbank 7035/5012 CP Doppelter Garderobenschrank B610 unterbaute Sitzbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818554

Katalog Artikelnr 1: 8502325945

Garderobenschrank 2 Fächer 300mm Sitzbank 7035/7035 CP Garderobenschrank 2 Fächer 300mm Sitzbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 11820533

Katalog Artikelnr 1: 8502779820

Doppelter Garderobenschrank B810 unterbaute Sitzbank 7035/5012 CP Doppelter Garderobenschrank B810 unterbaute Sitzbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818555

Katalog Artikelnr 1: 8502325946

Garderobenschrank 2 Fächer 400mm Sitzbank 7035/7035 CP Garderobenschrank 2 Fächer 400mm Sitzbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 11820534

Katalog Artikelnr 1: 8502779821

Garderobenschrank 3 Fächer B300 Sitzbank 7035/7035 CP Garderobenschrank 3 Fächer B300 Sitzbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 11820535

Katalog Artikelnr 1: 8502779822

Doppelter Garderobenschrank B900 unterbaute Sitzbank 7035/5012 CP Doppelter Garderobenschrank B900 unterbaute Sitzbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818556

Katalog Artikelnr 1: 8502325947

Garderobenschrank 4 Fächer B300 Sitzbank 7035/7035 CP Garderobenschrank 4 Fächer B300 Sitzbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 11820537

Katalog Artikelnr 1: 8502779824

Doppelter Garderobenschrank B1190 unterbaute Sitzbank 7035/5012 CP Doppelter Garderobenschrank B1190 unterbaute Sitzbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818558

Katalog Artikelnr 1: 8502325949

Garderobenschrank 3 Fächer B400 Sitzbank 7035/7035 CP Garderobenschrank 3 Fächer B400 Sitzbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 11820536

Katalog Artikelnr 1: 8502779823

Doppelter Garderobenschrank B1200 unterbaute Sitzbank 7035/5012 CP Doppelter Garderobenschrank B1200 unterbaute Sitzbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 11818557

Katalog Artikelnr 1: 8502325948

Breite (mm)
Höhe (mm): 2090
Tiefe (mm): 500
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster