ProductPage

CP Doppelseitige Garderobenbank mit Holzlatten

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Doppelseitige Garderobenbank, Holzlatten•    Stabile Ausführung
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben (siehe Farbliste).
•    Allseitig geschliffene Hartholzlatten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Garderobenleiste.
Profil ca. 60 x 30 mm.
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
•    Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Doppelkleiderhaken aus Kunststoff, verdeckt gemäß DIN.
•    Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.
Ausführung: mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken

Höhe (mm): 1650
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x756mm 2x4 Haken CP Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x756mm 2x4 Haken ERIKS Artikelnr. 23867194

Katalog Artikelnr 1: 8502196157

Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x756mm Haken+Ablage CP Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1000x756mm Haken+Ablage ERIKS Artikelnr. 23867195

Katalog Artikelnr 1: 8502196160

Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x756mm 2x6 Haken CP Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x756mm 2x6 Haken ERIKS Artikelnr. 23867200

Katalog Artikelnr 1: 8502196158

Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x756mm Haken+Ablage CP Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x1500x756mm Haken+Ablage ERIKS Artikelnr. 23867201

Katalog Artikelnr 1: 8502196161

Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x756mm 2x8 Haken CP Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x756mm 2x8 Haken ERIKS Artikelnr. 23867206

Katalog Artikelnr 1: 8502196159

Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x756mm Haken+Ablage CP Doppelte Sitzbank aus Holz RAL 7021 1650x2000x756mm Haken+Ablage ERIKS Artikelnr. 23867207

Katalog Artikelnr 1: 8502196162

Höhe (mm): 1650
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)