ProductPage

ASECOS Unterbauchschrank UB-LINE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

GS-geprüfte Unterbauschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1, TRGS 510 und UL/ULC listed mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 (Typ 90) oder 30 (Typ 30) Minuten.

Große Modellvielfalt: unzählige Modellvarianten in verschiedensten Breiten, Tiefen und Höhen sowie mit Flügeltüren und/oder Schubladen bieten maximale Flexibilität bei der Anpassung auf Anwenderanforderungen und bauliche Gegebenheiten.

Anwendung

Dieses Produkt ist individuell konfigurierbar!
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport für nähere Informationen und Unterstützung bei dem Zusammenstellen Ihres perfekten ASECOS Schrankes.

Breite (mm): 1100
Höhe (mm): 600
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Unterbauchschrank UB-LINE UB-T-90 30443-001-30447 ASECOS Unterbauchschrank UB-LINE UB-T-90 30443-001-30447 ERIKS Artikelnr. 13452252
Breite (mm): 1100
Höhe (mm): 600
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)