ASECOS Brandschutzlagerschrank mit 2 Flügeltüren und 2 Fachböden, 1298x1196x616 mm, gelb
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Sicherheitsschrank Typ 90 mit 2 Flügeltüren, Höhe 1298 mm• Hochwertige Ausführung
Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, bodenunebenheitenausgleichenden Justierhilfen.
• Spezielle Türschließung
Selbstschließend und luftgefedert mit Profilzylinder, schließanlagenfähig, mit Türfeststellanlage.
• Flexible Inneneinrichtung
Mit 2 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg, bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm) und Bodenauffangwanne
gemäß StawaR.
• Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!