ProductPage

LISTA Schubladenschrank 18 x 27E - (B411 x D572 x H283 mm) - mit Zylinderschloss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Farbe
Breite (mm): 411
Höhe (mm): 283
Tiefe (mm): 572
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schrank 18x27E H283mm-2 Schubl-blau Zylinder LISTA Schrank 18x27E H283mm-2 Schubl-blau Zylinder ERIKS Artikelnr. 12680121

Katalog Artikelnr 1: 78.402.010

Schrank 18x27E H283mm-2 Schubl-grau Zylinder LISTA Schrank 18x27E H283mm-2 Schubl-grau Zylinder ERIKS Artikelnr. 12680122

Katalog Artikelnr 1: 78.402.020

Farbe
Breite (mm): 411
Höhe (mm): 283
Tiefe (mm): 572
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)