ProductPage

LISTA Schublade 75kg 54x36E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schubladen für Schrankmodul 54 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

Breite (mm): 918
Tiefe (mm): 612
Höhe (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 50, R5012 LISTA Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 50, R5012 ERIKS Artikelnr. 12679916

Katalog Artikelnr 1: 3093.2819

Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 75, R5012 LISTA Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 75, R5012 ERIKS Artikelnr. 12578210

Katalog Artikelnr 1: 72.510.010

Katalog Artikelnr 2: 72.510.010

Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 75mm grau LISTA Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 75mm grau ERIKS Artikelnr. 12966529

Katalog Artikelnr 1: 3093.2814

Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 100, R5012 LISTA Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 100, R5012 ERIKS Artikelnr. 12525276

Katalog Artikelnr 1: 72.511.010

Katalog Artikelnr 2: 72.511.010

Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 100mm grau LISTA Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 100mm grau ERIKS Artikelnr. 12487891

Katalog Artikelnr 1: 72.511.020

Katalog Artikelnr 2: 72.511.020

Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 125, R5012 LISTA Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 125, R5012 ERIKS Artikelnr. 12966496

Katalog Artikelnr 1: 3093.2822

Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 150, R5012 LISTA Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 150, R5012 ERIKS Artikelnr. 12966288

Katalog Artikelnr 1: 3093.2823

Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 150mm grau LISTA Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 150mm grau ERIKS Artikelnr. 12487892

Katalog Artikelnr 1: 72.513.020

Katalog Artikelnr 2: 72.513.020

Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 200mm grau LISTA Schublade 54x36E,75kg Fronthöhe 200mm grau ERIKS Artikelnr. 12487893

Katalog Artikelnr 1: 72.514.020

Katalog Artikelnr 2: 72.514.020

Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 200, R5012 LISTA Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 200, R5012 ERIKS Artikelnr. 12590785

Katalog Artikelnr 1: 72.514.010

Katalog Artikelnr 2: 72.514.010

Breite (mm): 918
Tiefe (mm): 612
Höhe (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)