ProductPage

LISTA Schublade 75kg 27x36E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schubladen für Schrankmodul 27 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

Breite (mm): 459
Tiefe (mm): 612
Höhe (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schubladenschrank 27x36E Schublade 50/75kg R7035 LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 50/75kg R7035 ERIKS Artikelnr. 12679808

Katalog Artikelnr 1: 3093.2438

Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 50, R5012 LISTA Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 50, R5012 ERIKS Artikelnr. 12486542

Katalog Artikelnr 1: 72.027.010

Katalog Artikelnr 2: 72.027.010

Schubladenschrank 27x36E Schublade 75/75kg R7035 LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 75/75kg R7035 ERIKS Artikelnr. 12679809

Katalog Artikelnr 1: 3093.2439

Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 75, R5012 LISTA Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 75, R5012 ERIKS Artikelnr. 12486536

Katalog Artikelnr 1: 72.028.010

Katalog Artikelnr 2: 72.028.010

Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 100, R5012 LISTA Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 100, R5012 ERIKS Artikelnr. 12486535

Katalog Artikelnr 1: 72.030.010

Katalog Artikelnr 2: 72.030.010

Schubladenschrank 27x36E Schublade 100/75kg R7035 LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 100/75kg R7035 ERIKS Artikelnr. 12679531

Katalog Artikelnr 1: 3093.2440

Schubladenschrank 27x36E Schublade 125/75kg R5012 LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 125/75kg R5012 ERIKS Artikelnr. 12679815

Katalog Artikelnr 1: 3093.2449

Schubladenschrank 27x36E Schublade 150/75kg R7035 LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 150/75kg R7035 ERIKS Artikelnr. 12679819

Katalog Artikelnr 1: 3093.2442

Schubladenschrank 27x36E Schublade 200/75kg R7035 LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 200/75kg R7035 ERIKS Artikelnr. 12679822

Katalog Artikelnr 1: 3093.2443

Breite (mm): 459
Tiefe (mm): 612
Höhe (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)