ProductPage

LISTA Schublade 75kg - 27x27E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schubladen für Schrankmodul 27 x 27 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

Breite (mm): 459
Tiefe (mm): 459
Höhe (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schubladenschrank 27x27E Schublade 50/75 R5012 LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 50/75 R5012 ERIKS Artikelnr. 12679782

Katalog Artikelnr 1: 3030.6134

Schubladenschrank 27x27E Schublade 50/75 R7035 LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 50/75 R7035 ERIKS Artikelnr. 12572551

Katalog Artikelnr 1: 72.012.020

Katalog Artikelnr 2: 72.012.020

Schubladenschrank 27x27E Schublade 75/75 R5012 LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 75/75 R5012 ERIKS Artikelnr. 12679783

Katalog Artikelnr 1: 3030.6135

Schubladenschrank 27x27E Schublade 100/75 R5012 LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 100/75 R5012 ERIKS Artikelnr. 12679786

Katalog Artikelnr 1: 3030.6136

Schubladenschrank 27x27E Schublade 100/75 R7035 LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 100/75 R7035 ERIKS Artikelnr. 12572554

Katalog Artikelnr 1: 72.015.020

Katalog Artikelnr 2: 72.015.020

Schubladenschrank 27x27E Schublade 150/75 R5012 LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 150/75 R5012 ERIKS Artikelnr. 12679793

Katalog Artikelnr 1: 3030.6138

Schubladenschrank 27x27E Schublade 200/75 R5012 LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 200/75 R5012 ERIKS Artikelnr. 12679797

Katalog Artikelnr 1: 3030.6139

Breite (mm): 459
Tiefe (mm): 459
Höhe (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)