ProductPage

LISTA Schublade 200kg 54x36E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schubladen für Schrankmodul 54 x 36 E, Belastbarkeit 200 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg



•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

Breite (mm): 918
Tiefe (mm): 612
Höhe (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 75mm grau LISTA Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 75mm grau ERIKS Artikelnr. 12679918

Katalog Artikelnr 1: 3093.2825

Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 100mm grau LISTA Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 100mm grau ERIKS Artikelnr. 12679919

Katalog Artikelnr 1: 3093.2826

Schublade 54x36E 200kg, Fronthöhe 100, R5012 LISTA Schublade 54x36E 200kg, Fronthöhe 100, R5012 ERIKS Artikelnr. 12396794

Katalog Artikelnr 1: 72.090.010

Katalog Artikelnr 2: 72.090.010

Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 150mm grau LISTA Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 150mm grau ERIKS Artikelnr. 12679921

Katalog Artikelnr 1: 3093.2828

Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 200mm grau LISTA Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 200mm grau ERIKS Artikelnr. 12679922

Katalog Artikelnr 1: 3093.2829

Schubladenschrank 54x36E Schublade 5436E 250/200 LISTA Schubladenschrank 54x36E Schublade 5436E 250/200 ERIKS Artikelnr. 12487894

Katalog Artikelnr 1: 72.094.020

Katalog Artikelnr 2: 72.094.020

Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 300mm grau LISTA Schublade 54x36E,200kg Fronthöhe 300mm grau ERIKS Artikelnr. 12487895

Katalog Artikelnr 1: 72.095.020

Katalog Artikelnr 2: 72.095.020

Breite (mm): 918
Tiefe (mm): 612
Höhe (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)