ProductPage

LISTA Schublade 200kg - 54 x 27E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Breite (mm): 918
Tiefe (mm): 459
Höhe (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schuiflade 200kg-54x27E-FH75mm-blau Standard LISTA Schuiflade 200kg-54x27E-FH75mm-blau Standard ERIKS Artikelnr. 12679905

Katalog Artikelnr 1: 72.081.010

Schublade 200kg-54x27E-FH75mm-grau Standard LISTA Schublade 200kg-54x27E-FH75mm-grau Standard ERIKS Artikelnr. 12679906

Katalog Artikelnr 1: 72.081.020

Schuiflade 200kg-54x27E-FH100mm-blau Standard LISTA Schuiflade 200kg-54x27E-FH100mm-blau Standard ERIKS Artikelnr. 12679907

Katalog Artikelnr 1: 72.082.010

Breite (mm): 918
Tiefe (mm): 459
Höhe (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)