LISTA Schublade 200kg 36x36E
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schubladen für Schrankmodul 36 x 36 E, Belastbarkeit 200 kg, lichtgrau
• Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg
• Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
LISTA
Schublade 36x36E 200kg, Fronthöhe 75, R5012
ERIKS Artikelnr. 12679865
Katalog Artikelnr 1: 3093.2765 |
|||
LISTA
Schublade 36x36E 200kg, Fronthöhe 100, R5012
ERIKS Artikelnr. 12679867
Katalog Artikelnr 1: 3093.2766 |
|||
LISTA
Schublade 36x36E 200kg, Fronthöhe 125, R5012
ERIKS Artikelnr. 12679870
Katalog Artikelnr 1: 3093.2767 |
|||
LISTA
Schubladenschrank 36x36E Schublade 150/200kg R7035
ERIKS Artikelnr. 12679873
Katalog Artikelnr 1: 3093.2761 |
|||
LISTA
Schublade 36x36E 200kg, Fronthöhe 150, R5012
ERIKS Artikelnr. 12679872
Katalog Artikelnr 1: 3093.2768 |
|||
LISTA
Schubladenschrank 36x36E Schublade 200/200kg R7035
ERIKS Artikelnr. 12679878
Katalog Artikelnr 1: 3093.2762 |
|||
LISTA
Schublade 36x36E 200kg, Fronthöhe 200, R5012
ERIKS Artikelnr. 12679876
Katalog Artikelnr 1: 3093.2769 |