ProductPage

CEMO GFK-Auffangwanne, Volumen 220l, für 4x200-l-Fässer

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

GFK-Auffangwanne 220/4, Auffangvolumen 220 l•    Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen
•    Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12.227 des DIBt-Berlin
•    Alle Wannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
•    Absolute Korrosionsbeständigkeit
•    Niedrige Bauhöhe
•    Universell einsetzbar•    Für bis zu 4x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder sonstige Gebinde
•    Gitterrost mit max. Flächenlast 1300 kg
Ausführung: ohne Gitterrost

Breite (mm): 1280
Höhe (mm)
Tiefe (mm): 1280
Inhalt (l): 220
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitter CEMO GFK-Auffangwanne 220/4 ohne Gitter ERIKS Artikelnr. 23862487

Katalog Artikelnr 1: 3010.1427

GFK-Auffangwanne 220/4 mit GFK-Gitter CEMO GFK-Auffangwanne 220/4 mit GFK-Gitter ERIKS Artikelnr. 23862490

Katalog Artikelnr 1: 3010.1428

GFK-Auffangwanne 220/4 mit Stahlgitter CEMO GFK-Auffangwanne 220/4 mit Stahlgitter ERIKS Artikelnr. 23862484

Katalog Artikelnr 1: 3010.1430

Breite (mm): 1280
Höhe (mm)
Tiefe (mm): 1280
Inhalt (l): 220
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)