ProductPage

CEMO GFK-Auffangwanne, Volumen 220l, für 3x200-l-Fässer

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

GFK-Auffangwanne 220/3, Auffangvolumen 220 l•    Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen
•    Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12.227 des DIBt-Berlin
•    Alle Wannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
•    Absolute Korrosionsbeständigkeit
•    Niedrige Bauhöhe
•    Universell einsetzbar•    Für bis zu 3x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder Kleingebinde
•    Gitterrost mit max. Flächenlast 1200 kg
Ausführung: ohne Gitterrost

Breite (mm): 1880
Höhe (mm)
Tiefe (mm): 850
Inhalt (l): 220
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
GFK-Auffangwanne 220/3 ohne Gitter CEMO GFK-Auffangwanne 220/3 ohne Gitter ERIKS Artikelnr. 23862519

Katalog Artikelnr 1: 3010.1425

GFK-Auffangwanne 220/3 mit Stahlgitter CEMO GFK-Auffangwanne 220/3 mit Stahlgitter ERIKS Artikelnr. 23862518

Katalog Artikelnr 1: 3010.1426

GFK-Auffangwanne 220/3 mit GFK-Gitter CEMO GFK-Auffangwanne 220/3 mit GFK-Gitter ERIKS Artikelnr. 23862527

Katalog Artikelnr 1: 3010.1438

Breite (mm): 1880
Höhe (mm)
Tiefe (mm): 850
Inhalt (l): 220
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)