ProductPage

BAUER Gasflaschenpalette

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlflaschen-Palette•    Stabiler Grundrahmen für 1–8 Stahlflaschen
Für den sicheren und zeitsparenden Transport.
•    Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit Einfahrtaschen, Sicherungskette, seitlicher Kippbegrenzung, Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen.

Breite (mm)
Material: Stahl, verzinkt
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 860
Tragfähigkeit (kg)
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Gasflaschenpalette 4 verzinkt 500x860x1000mm BAUER Gasflaschenpalette 4 verzinkt 500x860x1000mm ERIKS Artikelnr. 12965371

Katalog Artikelnr 1: 3010.1639

Gasflaschenpalette 8 verzinkt 1100x860x1000mm BAUER Gasflaschenpalette 8 verzinkt 1100x860x1000mm ERIKS Artikelnr. 12965372

Katalog Artikelnr 1: 3010.1640

Breite (mm)
Material: Stahl, verzinkt
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 860
Tragfähigkeit (kg)
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)