ProductPage

BAUER Gasflaschencontainer mit Tränenblechboden, Tragkraft 1000 kg/m²

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gasflaschen-Container mit Tränenblechboden•    Robuste Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.
•    Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler ermöglichen einen einfachen Standortwechsel.
Traglast 1000 kg/m².
•    Zubehör
Trennwände, Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar.
•    komplett montiert

Breite (mm)
Material: Stahl, verzinkt
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Glasflaschencontainer 1085x1090x2115mm BAUER Glasflaschencontainer 1085x1090x2115mm ERIKS Artikelnr. 12965354

Katalog Artikelnr 1: 3010.1622

Glasflaschencontainer 2115x1155x2260mm BAUER Glasflaschencontainer 2115x1155x2260mm ERIKS Artikelnr. 12965355

Katalog Artikelnr 1: 3010.1623

Breite (mm)
Material: Stahl, verzinkt
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)